text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M20x2.50mm


Referência 6A900348
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 11.2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6A900348
EAN 7320760567692
UBB 500631603247
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E000M20
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.