text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M16x2.00mm


Referência 5H045879
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 102
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 16
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 10
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5H045879
EAN 7320760567678
UBB 500631584439
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E000M16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.