text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M12x1.75mm


Referência 7W363350
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7.1
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7W363350
EAN 7320760567654
UBB 500631560413
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E000M12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.