Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9B746488
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
Dormer Macho de máquina E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M1.6x0.35mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9B746488
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
3
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
41
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento do veio (mm)
3
Comprimento da rosca (mm)
7
Comprimento total (mm)
41
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
7
Rosca de passo (mm)
0.35
Tamanho da rosca
1.6
Número de lâminas de corte
2
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
2
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9B746488
EAN
7320760168769
UBB
500631432472
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E000M1.6