Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0G051779
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
Dormer Macho combinado E650 HSS Vaporised M3x0.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0G051779
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Número de lâminas de corte
2
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
2.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G051779
EAN
7320760167861
UBB
500629643205
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E650M3