Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9W739525
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
Dormer Macho combinado E650 HSS Vaporised M14x2.00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9W739525
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
123
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
123
Diâmetro do eixo (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Número de lâminas de corte
2
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W739525
EAN
7320760127537
UBB
500629642884
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E650M14