Machos manuais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
0H955824
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
Dormer Macho combinado E650 HSS Vaporised M12x1.75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0H955824
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
113
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
113
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Tamanho da rosca
12
Número de lâminas de corte
2
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7.1
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H955824
EAN
7320760127520
UBB
500629642629
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E650M12