text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M30


Referência 9A606326
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 3.5
Tamanho da rosca 30
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 18
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9A606326
EAN 7320760136010
UBB 500635709289
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP00M30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.