text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M6x1.00mm


Referência 2S893182
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código do produto 8207401000
Model E422
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2S893182
EAN 7320760092965
UBB 500631665865
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E422M6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.