Fresas de escarear
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
9X764969
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
Dormer Lima rotativa S501 SC TiAlN 8.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9X764969
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento de trabalho (mm)
16
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento de trabalho (mm)
16
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Marca
Dormer
Código pautal
8207701000
Type
Ball Nose End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9X764969
EAN
7320760342473
UBB
500629564252
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S5018.0