text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa S501 SC TiAlN 4.00mm


Artículo No. 4W714770
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Dormer
Codigo SA 8207701000
Type Ball Nose End Mill

Números de artículo

Artículo No. 4W714770
EAN 7320760342435
UBB 500629552869
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S5014.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.