text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Dormer Lima rotativa S231 SC Titanium-Silicium-Nitride 4.0XD6


Referência 3A297694
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 8
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 8
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Dormer
Type 6706491

Números do artigo

Referência 3A297694
EAN 7320760680407
UBB 500629555268
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S2314.0XD6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.