text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P842 Clear P8429.6X6.0


Referência 9W405833
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 76
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 30
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 76
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 30
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Marca Dormer
Model P842
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 9W405833
EAN 7320760688595
UBB 500632450671
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P8429.6X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.