text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P831 Clear P8316.0X6.0


Referência 0M576035
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Dormer
Código pautal 8207909100
Model P831
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 0M576035
EAN 7320760688434
UBB 500632447487
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P8316.0X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.