Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1L435522
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
Dormer Lima rotativa P831 Clear P83112.7X6.0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1L435522
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
25
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA
Marca
Dormer
Código pautal
8207909100
Model
P831
Type
Rotary Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1L435522
EAN
7320760688458
UBB
500632447222
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
P83112.7X6.0