text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P821 Tungsten carbide Blanc P8218.0X6.0


Referência 5O184032
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25.4
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25.4
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Marca Dormer
Código pautal 8207909100
Model P821
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 5O184032
EAN 7320760688250
UBB 500632444096
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P8218.0X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.