text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P821 Tungsten carbide Blanc P82112.7X6.0


Referência 0T799872
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 32
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 32
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KEL
Marca Dormer
Código pautal 8207909100
Model P821
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 0T799872
EAN 7320760688274
UBB 500632443262
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P82112.7X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.