text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P817 Clear P81712.7X6.0


Referência 3M996824
Comprimento total (mm) 59
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KSJ
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 59
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KSJ
Marca Dormer
Model P817
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 3M996824
EAN 7320760688168
UBB 500632441282
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P81712.7X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.