text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P815C TiAlN P815C12.7X6.0


Referência 6D431680
Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 32
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Em forma de chama
Comprimento total (mm) 77
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 32
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para cobre Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 Outro
Marca Dormer
Coating TiAlN
Código pautal 8207909100
Model P815C
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 6D431680
EAN 7320760688120
UBB 500632440862
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P815C12.7X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.