text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P813 Clear P8136.3X3.0


Referência 3W554181
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12.7
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6.3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12.7
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6.3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Código pautal 8207909100
Model P813
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 3W554181
EAN 7320760687956
UBB 500632438239
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P8136.3X3.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.