text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P811 Clear P8116.0X6.0


Referência 1W239522
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Dormer
Model P811
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 1W239522
EAN 7320760687857
UBB 500632435839
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P8116.0X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.