text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P811 Clear P81116.0X6.0


Referência 8X148547
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Dormer
Model P811
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 8X148547
EAN 7320760687895
UBB 500632435425
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P81116.0X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.