text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P807 Clear P80712.7X6.0


Referência 9X927189
Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 11
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Dormer
Model P807
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 9X927189
EAN 7320760687697
UBB 500632431200
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P80712.7X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.