text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P805 Tungsten carbide Blanc P8058.0X6.0


Referência 5Y460954
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Dormer
Código pautal 8207909100
Model P805
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 5Y460954
EAN 7320760687543
UBB 500632429816
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P8058.0X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.