Esmeril
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
Fresar
Esmeril
3T637382
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
Dormer Lima rotativa P803 Tungsten carbide Blanc P8039.6X6.0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
3T637382
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
64
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
19
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
9.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
64
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
19
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA-S
Marca
Dormer
Código pautal
8207909100
Model
P803
Type
Rotary Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3T637382
EAN
7320760687437
UBB
500632427679
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
P8039.6X6.0