text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P803 Tungsten carbide Blanc P8036.0X6.0


Referência 3X592718
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Material de corte HM
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Dormer
Model P803
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 3X592718
EAN 7320760687413
UBB 500632427000
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P8036.0X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.