text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P803 Tungsten carbide Blanc P80312.7X6.0


Referência 3W318493
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12.7
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Dormer
Código pautal 8207909100
Model P803
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 3W318493
EAN 7320760687444
UBB 500632426432
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P80312.7X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.