Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5F524217
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
Dormer Lima rotativa P803 Clear P8036.3X3.0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5F524217
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
3
Comprimento de trabalho (mm)
12.7
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6.3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA-S
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
3
Comprimento de trabalho (mm)
12.7
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6.3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA-S
Marca
Dormer
Model
P803
Type
Rotary Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F524217
EAN
7320760687406
UBB
500632427265
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
P8036.3X3.0