text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P801C TiAlN P801C6.0X6.0


Referência 6W896724
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 18
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Dormer
Código pautal 8207909100
Model P801C
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 6W896724
EAN 7320760687352
UBB 500632425855
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P801C6.0X6.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.