Fresas de escarear
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
8Q539062
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
Dormer Lima rotativa C500 DIN 327-D HSSE Blanc 6.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8Q539062
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
52
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-E
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Type
Ball Nose End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q539062
EAN
7320760073254
UBB
500629559898
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C5006.0