text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.2 NO3


Referência 5F704652
Desenho Macho manual
Comprimento do veio (mm) 13
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento do veio (mm) 13
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 58
Diâmetro do eixo (mm) 5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 12
Rosca de passo (mm) 0.81
Tamanho da rosca 2
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 27.5
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Dormer
Model E542
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 5F704652
EAN 7320760099117
UBB 500631690772
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E542BA2NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.