text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO3


Referência 1B992528
Desenho Macho manual
Comprimento do veio (mm) 18
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento do veio (mm) 18
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 1B992528
EAN 7320760094822
UBB 500572357100
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E500M6NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.