Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
1J864407
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1J864407
Desenho
Macho manual
Comprimento do veio (mm)
8
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento do veio (mm)
8
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
3.15
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Código pautal
8207401000
Model
E500
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1J864407
EAN
7320760094655
UBB
500572366507
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E500M4NO3