Machos de máquina
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
Roscar
Machos manuais
5F753010
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5F753010
Modelo
Macho manual
Comprimento do veio (mm)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
12.5
Comprimento total (mm)
48
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Modelo
Macho manual
Comprimento do veio (mm)
7.5
Comprimento da rosca (mm)
12.5
Comprimento total (mm)
48
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
12.5
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
2.5
Rosca esquerda
Não
Model
E500
Type
5975707; 86016376
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F753010
EAN
7320760094457
UBB
500572479706
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E500M3NO3