text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M20x2.50mm NO3


Referência 3P106367
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 11.2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E500
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 3P106367
EAN 7320760094297
UBB 500572432762
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E500M20NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.