Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
7W351458
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
Dormer Hand tap end cutter E111 DIN 2181 HSS Blanc 5/16Inx24 NO3
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7W351458
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
19
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
D (mm)
7.94
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
19
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
27.5
Rosca por polegada
24
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Basic material
HSS
Coating
Blanc
Model
E111
Type
5975602; 86015558
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
2181
Números do artigo
Referência
7W351458
EAN
7320760083284
UBB
500630185550
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E1115/16NO3