Machos de máquina
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
Roscar
Machos manuais
4Z829411
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z829411
Desenho
Macho manual
Comprimento do veio (mm)
18
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento do veio (mm)
18
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
66
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Número de lâminas de corte
3
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z829411
EAN
7320760094815
UBB
500572472776
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E500M6NO2