Machos de máquina
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
Roscar
Machos manuais
7M230446
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
Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M16x2.00mm NO2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M230446
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
102
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
102
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
16
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
10
Rosca esquerda
Não
Marca
Dormer
Model
E500
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M230446
EAN
7320760094105
UBB
500572658994
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E500M16NO2