text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa S501 SC TiAlN 12.0mm


Referência 4H818629
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 22
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type Ball Nose End Mill

Números do artigo

Referência 4H818629
EAN 7320760342503
UBB 500629532408
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S50112.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.