text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa longa C122 HSSE Blanc 8.00mm


Referência 9M561389
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 33
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 33
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Dormer
Código do produto 8207703700
Type End Mill

Números do artigo

Referência 9M561389
EAN 7320760056530
UBB 500629945410
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C1228.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.