Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7F862337
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
Dormer Fresa de ranhurar 2 lâminas S822 Alcrona 7MM
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
7F862337
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
2
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de slot
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento de trabalho (mm)
19
Número de dentes
2
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
7
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7F862337
EAN
7320760698495
UBB
500661451087
UNSPSC
23172005
Artigo do fabricante nr
S8227.0