text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de ranhurar 2 lâminas S822 Alcrona 5MM


Referência 5X313516
Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 2
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de slot
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 2
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Dormer
Type Slot End Mill

Números do artigo

Referência 5X313516
EAN 7320760698471
UBB 500661450824
UNSPSC 23172005
Artigo do fabricante nr S8225.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.