Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
0F880290
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
Dormer Fresa de ranhurar 2 lâminas S822 Alcrona 2MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F880290
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
12
Número de dentes
2
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
12
Número de dentes
2
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
2.5
Marca
Dormer
Type
Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F880290
EAN
7320760698433
UBB
500661450410
UNSPSC
23172005
Artigo do fabricante nr
S8222.0