Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
8U208697
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
Dormer Fresa de desbaste C922 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8U208697
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Dormer
Model
C92212.0
Type
35° Roughing End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8U208697
EAN
7320760076385
UBB
500572697356
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C92212.0