Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
8A718529
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
Dormer Fresa de desbaste C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8A718529
Desenho
Cortador de desbaste
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Cortador de desbaste
Comprimento total (mm)
57
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Model
C4286.0
Type
35° Roughing End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A718529
EAN
7320760070116
UBB
500572675642
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C4286.0