Fresas de escarear
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
9H529391
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
Dormer Fresa de desbaste C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9H529391
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
4
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
4
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Dormer
Código pautal
8207703700
Model
C42812.0
Type
35° Roughing End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H529391
EAN
7320760069998
UBB
500572712288
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C42812.0