text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de desbaste C407 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm


Referência 8O360966
Desenho Cortador de desbaste
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de desbaste
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Dormer
Código pautal 8207703700
Model C4076.0
Type 35° Roughing End Mill

Números do artigo

Referência 8O360966
EAN 7320760068946
UBB 500572690575
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr C4076.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.