text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de chanfrar S739 SC Aluminium-Titanium-Nitride 20.0mm


Referência 2X098411
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 20
Comprimento de trabalho (mm) 38
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 20
Comprimento de trabalho (mm) 38
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type Chamfering End Mill

Números do artigo

Referência 2X098411
EAN 7320760684436
UBB 500629635045
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S73920.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.