Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
1B730057
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
Dormer Fresa de acabamento S922 SC TiAlN 3.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1B730057
D (mm)
Desenho
Outro
Comprimento total (mm)
38
Diâmetro do eixo (mm)
3
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
12
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
3
Desenho
Outro
Comprimento total (mm)
38
Diâmetro do eixo (mm)
3
Adequado para aço inoxidável
Não
Comprimento de trabalho (mm)
12
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Número de dentes
2
Material de corte
HM
Adequado para fresa de imersão
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para madeira maciça
Não
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3
Basic material
SC
Marca
Dormer
Coating
TiAlN
Model
S9223.0
Type
30° End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1B730057
EAN
7320760039939
UBB
500629901686
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S9223.0