Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
3E263810
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
Dormer Fresa de acabamento S904 SC Blanc 9.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3E263810
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
21
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
10
Comprimento de trabalho (mm)
21
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
9
Marca
Dormer
Type
End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E263810
EAN
7320760133200
UBB
500629957613
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S9049.0